{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męska | |
skład tkaniny | 78% poliestru; 22% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 330 g/m2 | |
pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C | |
oznaczenie producenta | Spodnie robocze dla rzemieślników X1500 czarne D116 | |
kolor | czarny | |
Rozmiar odzieżowy DE | 29 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091710 29 | |
Numer producenta | 150013809900D116 |