{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 75% bawełny; 24% poliestru; Włókno specjalne 1% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu | |
kolor | granat / żółty | |
Wielkość ES | D92 | |
Wielkość NL | D92 | |
Wielkość SE | C48 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 23 | |
wielkość FR | 42C | |
wielkość IT | D92 | |
norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091709 23 |