{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | VIS-LINE | |
Rodzaj | męskie | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
kolor | żółty / bławatkowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | |
norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (odzież ostrzegawcza) | klasa 1 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091704 44 | |
EAN / GTIN | 4057121497628 | |
Numer producenta | 2652351-235-44 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Spodnie na pasku Multinorm VIS-LINE 44
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
619,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
279,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółty / bławatkowy | żółty / szary |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | 44 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 | 245 |
norma | EN IEC 61482-2 ;EN 13034-6 ;EN ISO 20471 ;EN 14404 | EN ISO 20471 |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie kolorowe w 40℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze | Spodnie ostrzegawcze |
Rodzaj | męskie | męskie |