Kurtka Multinorm VIS-LINE 52

Nr art.: 091702 52
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

ROFA Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki ROFA

Rozmiar męski Normal
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Długość rękawa od ramienia Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Rozmiar męski Slim
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Długość rękawa od ramienia Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Długość rękawa od ramienia Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Rozmiar męski
Rozmiar INT Obwód w pasie cm Długość rękawa od ramienia Długość wewnętrzna nogawki cm Rozmiar kołnierzyka
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
  • pranie: Pranie koloru w 60 ℃
  • norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria VIS-LINE
    Rodzaj męskie
    skład tkaniny 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 350 g/m2
    pranie Pranie koloru w 60 ℃
    kolor niebieski / żółty
    Rozmiar odzieżowy DE 52
    norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
    odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
    Rodzaj produktu Kurtka ostrzegawcza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091702 52
    EAN / GTIN 4057121534507
    Numer producenta 2652353-481-52

    Opis

    Wykonanie:

    Ubrania uniwersalne VIS-LINE o ergonomicznym fasonie umożliwiającym dynamiczne ruchy są niezwykle wytrzymałe i odporne na rozdarcia. Dzięki nowoczesnej stylistyce i bogatej kolorystyce odzież tę można doskonale łączyć z serią PRO-LINE marki Rofa. Elementy odblaskowe ułożono na podobieństwo dachówki, co ułatwia naprawy.
    Bluza z formowanymi rękawami zapewnia optymalną swobodę ruchów.
    • Kołnierz położony.
    • Zatrzaski pośrodku z przodu.
    • Kieszenie na piersi i kieszenie boczne z patką i zatrzaskiem.
    • Regulowane rękawy z zatrzaskami.
    • Fałda na plecach.
    • Duża wewnętrzna kieszeń na piersi zapinana na rzep.
    • Przedłużenie pleców.

    Norma:

    EN ISO 20471 klasa 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2; EN 13034 typ 6; EN 61482-2-1.

    Wskazówka:

    Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.