{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież uniwersalna Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 75% bawełny; 24% poliestru; Włókno specjalne 1% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | |
kolor | żółty / granatowy | |
wielkość unisex | L | |
norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
odzież wg | DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091700 L | |
EAN / GTIN | 7330509552452 | |
Numer producenta | 408715143389L |