{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 20% bawełna; 77% poliestru; 3% spandexu | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
kolor | pomarańczowe / szare | |
Rozmiar odzieżowy DE | 50 | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091651 50 | |
EAN / GTIN | 4062406377649 | |
Numer producenta | 091651 50 |