{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 20% bawełna; 77% poliestru; 3% spandexu | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
kolor | żółty / szary | |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091650 44 | |
EAN / GTIN | 4062406377434 | |
Numer producenta | 091650 44 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Spodnie ostrzegawcze na pasku, żółty / szary, Rozmiar odzieżowy DE: 44
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
281,10 PLN
215,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
281,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółty / szary | pomarańczowe / szare |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | 44 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | Pranie kolorowe w 40℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze | Spodnie ostrzegawcze |