• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Męskie koszulki polo ESD CONDUCTEX® Cotton Knit M

Nr art.: 091627 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 95% bawełny; 5% karbon
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 160
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CONDUCTEX®
Rodzaj męskie
skład tkaniny 95% bawełny; 5% karbon
gramatura materiału / gęstość tkaniny 160 g/m2
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kolor granat
wielkość unisex M
Rodzaj produktu Koszulka polo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091627 M
EAN / GTIN 4050274470807
Numer producenta 08011 86004 002 45-M

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Koszulki polo ESD z komfortowego materiału CONDUCTEX® Cotton Knit, dziane. Niezawodne odprowadzanie prądu i wysoka jakość wykończenia. Bardzo dobre dopasowanie, odprowadzający prąd kołnierzyk polo.
  • Kieszonka na piersi zapinana na guzik.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie