• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kitel roboczy damski ESD CONDUCTEX® S

Nr art.: 091603 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 130
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CONDUCTEX®
Rodzaj damskie
skład tkaniny 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon
gramatura materiału / gęstość tkaniny 130 g/m2
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kolor srebrnoszary
wielkość unisex S
norma/zarządzenie EN 61340-5-1
oddychająca tak
antystatyczna tak
zapięcie bluzy przycisk
kryte zapięcie na plisie tak
Rodzaj produktu Kitel roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091603 S
EAN / GTIN 4050274550622
Numer producenta 08005 48019 000 50-S

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Kitel roboczy ESD z lekkiego, komfortowego materiału CONDUCTEX®. Mieszana tkanina przekonuje dobrymi parametrami odprowadzania prądu i wysokim komfortem noszenia. Wysoka oddychalność przebadana przez instytut Hohenstein. Bez szwów bocznych.
  • Z wykładanym kołnierzem i jednostronnie ukrytą listwą z zatrzaskami.
  • Nakładane kieszenie boczne z ukośnym rozcięciem.
  • Kieszeń na piersi.
  • Regulowany obrąbek rękawa z zatrzaskiem.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Kitel roboczy ESD damski z dwoma zaszewkami.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie