{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CONDUCTEX® | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
kolor | srebrnoszary | |
wielkość unisex | L | |
norma/zarządzenie | EN 61340-5-1 | |
oddychająca | tak | |
antystatyczna | tak | |
zapięcie bluzy | przycisk | |
kryte zapięcie na plisie | tak | |
Rodzaj produktu | Kitel roboczy |
Numer artykułu | 091601 L | |
EAN / GTIN | 4050274195502 | |
Numer producenta | 08005 48011 000 50-L |