Polar ACCELERATE M

Nr art.: 091578 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 94% poliestru; 6% elastan
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ACCELERATE
    skład tkaniny 94% poliestru; 6% elastan
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 260 g/m2
    odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
    pranie Pranie kolorowe w 40℃
    kolor błękitny / granatowy
    wielkość unisex M
    Rodzaj produktu Kurtka Microfleece

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091578 M
    EAN / GTIN 5711074649785
    Numer producenta 18003-316-91010 M

    Opis

    Wykonanie:

    Dzięki nowoczesnej stylistyce pulower polarowy ACCELERATE doskonale dopasowuje się do ciała, zapewniając dużą swobodę ruchów. Mocna powierzchnia materiału zapobiega gromadzeniu się brudu i kurzu. Elementy odblaskowe na polarze ułatwiają szybką identyfikację.
    • Elastyczny, wysoki kołnierz z zamkiem błyskawicznym wokół szyi i zakładka chroniąca przed złą pogodą.
    • Kieszeń na piersi z krótkim zamkiem błyskawicznym.
    • Kieszonka przednia zamykana na zamek błyskawiczny.
    • Elastyczna taśma na rękawach i ściągaczu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "ACCELERATE" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka