{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męska | |
skład tkaniny | 99% poliestru; 1% włókien węglowych | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 235 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 95 ℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne | |
kolor | antracytowe | |
Rozmiar odzieżowy DE | 106 | |
norma | EN 13034 | |
Rodzaj produktu | Spodnie chroniące przed działaniem środków chemicznych |
Numer artykułu | 091538 106 | |
EAN / GTIN | 4063479233139 | |
Numer producenta | 02006 50002 054 58-106 |