Spodnie robocze chroniące przed działaniem środków chemicznych CHEMcomfort Antistatic 98

Nr art.: 091536 98
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 99% poliestru; 1% włókien węglowych
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 235
  • pranie: Pranie koloru w 95 ℃
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13034

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rodzaj męska
    skład tkaniny 99% poliestru; 1% włókien węglowych
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 235 g/m2
    pranie Pranie koloru w 95 ℃
    odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
    kolor antracytowe
    Rozmiar odzieżowy DE 98
    norma EN 13034
    Rodzaj produktu Spodnie chroniące przed działaniem środków chemicznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091536 98
    EAN / GTIN 4063479231166
    Numer producenta 02006 20003 028 58-98

    Opis

    Wykonanie:

    Odzież łączy ochronę przed działaniem środków chemicznych z trwale antystatycznymi właściwościami w jednej, lekkiej tkaninie. Do specjalistycznych procesów wytwórczych.
    Spodnie robocze.
    • Zakryte zapięcie na guzik.
    • Dwie kieszenie boczne oraz kieszonka na pośladkach z patką.
    • Kieszeń na metrówkę.

    Obszar zastosowania: branża motoryzacyjna, stalowa, chemiczna, galwanizacyjna, producenci baterii, laboratoria.

    Norma:

    • EN 13034 typ 6
    • EN 1149-5

    Wskazówka:

    Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu oraz w sklepie internetowym.