{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męska | |
skład tkaniny | 99% poliestru; 1% włókien węglowych | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 235 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 95 °C | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne | |
kolor | antracytowo-ciemnoniebieski | |
Rozmiar odzieżowy DE | 50 | |
norma | EN 13034 | |
Rodzaj produktu | Kurtka chroniąca przed działaniem środków chemicznych |
Numer artykułu | 091535 50 | |
EAN / GTIN | 4050274248925 | |
Numer producenta | 02006 10053 000 2082-50 |