{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 39% bawełny; 60% modakryl; Włókno specjalne 1% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; EN 14116 | |
kolor | granat | |
wielkość unisex | XL | |
antystatyczna | tak | |
Rodzaj produktu | Koszulka ogniochronna |
Numer artykułu | 091534 XL | |
EAN / GTIN | 7330509726433 | |
Numer producenta | 348217378900XL |