Kurtka chroniąca przed wysoką temperaturą, rozmiar odzieżowy DE: 56

Nr art.: 091513 56
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

JUTEC Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki JUTEC

Przewodnik po rozmiarach
Rozmiar zamówienia DE Wysokość cm Wymiary klatki piersiowej cm Długość rękawa przedniego cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabela konwersji
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Rozmiar IT Rozmiar FR Rozmiar US Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260
  • skład tkaniny: Preox-Aramid
  • odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież żaroodporna
Rodzaj męskie
gramatura materiału / gęstość tkaniny 260 g/m2
skład tkaniny Preox-Aramid
odzież wg DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Rozmiar odzieżowy DE 56
Rodzaj produktu Kurtka chroniąca przed gorącem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091513 56
EAN / GTIN 4030971017956
Numer producenta HSJ080KA-1 GR. 56

Opis

Wykonanie:

Kurtka chroniąca przed wysoką temperaturą, długość ok. 800 mm. Z izolowanym zatrzaskiem i stojącym kołnierzem. Z zapięciem na rzep odporny na wysokie temperatury.
Ubrania zabezpieczające przed wysokimi temperaturami wytrzymujące 1000 °C ciepła promieniowania. Niezwykle miękki i elastyczny materiał zwiększa wygodę i komfort noszenia. Wysoki stopień odbijania gorąca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka