Fartuch ochronny dla spawacza 107/80

Nr art.: 091506 107/80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • odzież wg: DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież ochronna spawacza
Rodzaj Unisex
odzież wg DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
Rodzaj produktu Fartuch spawalniczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091506 107/80
EAN / GTIN 8718564522358
Numer producenta 44-7142W

Opis

Wykonanie:

Odzież odporna na wysokie temperatury i ogień z wytrzymałej dwoiny bydlęcej. Ochrona przed wysokimi temperaturami i rozżarzonymi odpryskami przy spawaniu, szlifowaniu i wypalaniu. Wszystkie szwy na skórze wykonane podwójnym szwem łańcuszkowym odporną na ciepło przędzą KEVLAR®. Wszystkie punkty naprężeń nitowane i wzmocnione podwójną warstwą skóry. Wszystkie nity i napy izolowane prądowo ze względów bezpieczeństwa.
Fartuch ochronny dla spawacza z regulowanym systemem wiązanym i regulacją rozmiaru.
  • wiązania o szerokości 2,5 cm z płótna żaglowego
  • z szybko otwierającą się sprzączką
  • wielkość 107/60: Długość 107 cm, szerokość 60 cm
  • wielkość 107/80: Długość 107 cm, szerokość 80 cm.

Norma:

EN ISO 11611:2015 klasa 2/A1+A2