• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kurtka ochronna dla spawacza, z paskiem Splash 58

Nr art.: 091501 58
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

ROFA Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki ROFA

Rozmiar męski Normal
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Rozmiar męski Slim
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Rozmiar męski
Rozmiar INT Obwód w pasie cm Sleeve length cm Długość wewnętrzna nogawki cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 525
  • pranie: Nadaje się do prania przemysłowego
  • odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Splash
Rodzaj męska
skład tkaniny 100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 525 g/m2
pranie Nadaje się do prania przemysłowego
odzież wg DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
oznaczenie producenta Bluza 2160 Splash Proban
kolor ciemny antracyt / szary
Rozmiar odzieżowy DE 58
Rodzaj produktu Kurtka ochronna dla spawacza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091501 58
EAN / GTIN 4057121021991
Numer producenta 952160-537-58

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ochrona dla spawacza, w nowoczesnym, dwukolorowym wykonaniu. Stała i optymalna ochrona przed płomieniami przy pracach spawalniczych. Komfort noszenia przy jednoczesnym wysokim stopniu ochrony. Dobre odwzorowanie kolorów dzięki farbowaniu błękitem indantrenowym RS. Ciężka, wysokiej jakości tkanina 525 g/m2 szczególnie dobrze nadaje się do prac spawalniczych. Stała ochrona przed płomieniami − nawet po 100 praniach zgodnie z EN ISO 15797.
Kurtka robocza serii Splash z przestawianym kołnierzem, który może być noszony zarówno jako kołnierz stojący, jak i położony.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.
  • Regulowany na napy koniec rękawa.
  • Dwie boczne kieszonki z krytym zamkiem.

Norma:

  • EN ISO 11611, klasa 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.
Kurtka ochronna dla spawacza, z paskiem w kolorze ciemny antracyt / szary o gramaturze 330 g/m² z certyfikatem wg EN 11611, klasa 1 pod nr 091482.