{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Splash | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 330 g/m2 | |
pranie | Nadaje się do prania przemysłowego | |
odzież wg | DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | ciemny antracyt / szary | |
Rozmiar odzieżowy DE | 64 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ochronne dla spawacza |
Numer artykułu | 091487 64 | |
EAN / GTIN | 4057121031976 | |
Numer producenta | 912162-537-64 |