{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Splash | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 525 g/m2 | |
pranie | Nadaje się do prania przemysłowego | |
odzież wg | DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | antracyt / czerwony | |
Rozmiar odzieżowy DE | 94 | |
wielkość FR | 40L | |
wielkość IT | 40L | |
Rodzaj produktu | Spodnie ochronne dla spawacza |
Numer artykułu | 091483 94 | |
Numer producenta | 952161547 GR. 94 |