{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | UNIQUE | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
pranie | Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych | |
kolor | bławatkowy / granat | |
Rozmiar odzieżowy DE | 56S | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091479 56S | |
EAN / GTIN | 5711074098682 | |
Numer producenta | 12169-442-11010 76C56 |