Spodnie damskie Lemberg 36

Nr art.: 091478 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni damskich Diamond Fit

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 50% bawełny; 50% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 205
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe w 60 ℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria UNIQUE
Rodzaj damskie
skład tkaniny 50% bawełny; 50% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 205 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe w 60 ℃
kolor granatowy
Rozmiar odzieżowy DE 36
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091478 36
EAN / GTIN 5711074730445
Numer producenta 18778-230-010 76C36

Opis

Wykonanie:

Mascot® UNIQUE. Linia ergonomicznej odzieży roboczej o przemyślanych detalach obejmuje szeroki zakres produktów w różnych kolorach, rozmiarach i wykonanych z materiałów różnej jakości. Szczególnie wytrzymała dzięki potrójnym szwom nakładanym.
Lekkie spodnie damskie o niskiej talii i formowanym pasie. Ze szlufkami na pasek i na narzędzia na pasie. Kieszonka przednia ze zintegrowaną kieszonką na telefon.

Opis:

Ergonomiczny fason z formowanymi nogawkami i wzmocnionymi wstawkami po wewnętrznej stronie nogawki i w kroku.

•Lekkie wykonanie
•Zapięcie na zamek w kroku.
•Przednie kieszenie i wzmocnione kieszenie na pośladkach.
•Kieszeń na nogawce z kieszonką na telefon, patką i zakrytymi zatrzaskami.
•Kieszeń boczna i na metrówkę.
•Przednie kieszenie wzmocnione materiałem CORDURA®.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i z materiałów innej jakości. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu. Dostępne od ręki w rozmiarach 36-46.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "UNIQUE" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka