{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | UNIQUE | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
pranie | Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych | |
kolor | granatowy / bławatkowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 46S | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091477 46S | |
EAN / GTIN | 5711074435852 | |
Numer producenta | 12169-442-01011 76C46 |