{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież niepalna Blakläder | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 85% bawełny; 14% poliestru; Włókno specjalne 1% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | tylko czyszczenie chemiczne | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | nie prasować | |
odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne | |
kolor | czarny | |
Rozmiar odzieżowy DE | 29 | |
norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Rodzaj produktu | Kombinezon spawalniczy |
Numer artykułu | 091468 29 | |
EAN / GTIN | 7330509555170 | |
Numer producenta | 606115169994D29 |