• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kurtka robocza ognioodporna 2XL

Nr art.: 091464 2XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 85% bawełny; 14% poliestru; Włókno specjalne 1%
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
  • pranie: Pranie kolorowe 60 °C
  • odzież wg: DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież niepalna Blakläder
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 85% bawełny; 14% poliestru; Włókno specjalne 1%
gramatura materiału / gęstość tkaniny 350 g/m2
pranie Pranie kolorowe 60 °C
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne tylko czyszczenie chemiczne
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie nie prasować
odzież wg DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor czarny
wielkość unisex 2XL
norma EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Rodzaj produktu Kurtka ognioodporna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091464 2XL
EAN / GTIN 7330509546925
Numer producenta 406115169994XXL

Opis

Wykonanie:

Solidna kurtka chroniąca przed płomieniami z krytym zapięciem na zamek. Fałda na plecach i formowane łokcie zapewniają elastyczność i wysoki komfort noszenia.
  • Praktyczne kieszenie.
  • Detale odblaskowe zapewniające większą widoczność.
  • Regulowany pasek zapinany na rzep.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 16 cal/cm²
  • EN ISO 11611, klasa 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Wskazówka:

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.