• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kalesony ogniochronne XL

Nr art.: 091458 XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 78% wełna merynosowa; 20% modakryl; Włókno specjalne 2%
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 225
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: 60 ℃ – pranie tkanin delikatnych
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież niepalna Blakläder
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 78% wełna merynosowa; 20% modakryl; Włókno specjalne 2%
gramatura materiału / gęstość tkaniny 225 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie 60 ℃ – pranie tkanin delikatnych
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor czarne
wielkość unisex XL
norma EN IEC 61482-2
Rodzaj produktu Bielizna ogniochronna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091458 XL
EAN / GTIN 7330509655832
Numer producenta 188910759900XL

Opis

Wykonanie:

Bielizna ogniochronna z wysokiej jakości wełny merynosowej. O ergonomicznym kroju i najlepszych parametrach ochronnych. Materiał ten zapewnia dobrą izolację termiczną, zarówno w środowisku mokrym, jak i suchym.
Długie kalesony z gumą w pasie i mankietami u dołu.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, klasa 1