{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież niepalna Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 78% wełna merynosowa; 20% modakryl; Włókno specjalne 2% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 225 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | 60 ℃ – pranie tkanin delikatnych | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | czarne | |
wielkość unisex | L | |
norma | EN IEC 61482-2 | |
Rodzaj produktu | Bielizna ogniochronna |
Numer artykułu | 091456 L | |
EAN / GTIN | 7330509655887 | |
Numer producenta | 479410759900L |