{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież niepalna Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 98% bawełna; Włókno specjalne 2% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 230 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | granat | |
wielkość unisex | 3XL | |
norma | EN IEC 61482-2 | |
Rodzaj produktu | Koszula ogniochronna |
Numer artykułu | 091453 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509660010 | |
Numer producenta | 322615048900XXXL |