{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męska | |
skład tkaniny | 60% modakryl; 39% bawełny; 1% włókien węglowych | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 280 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | czarne / antracytowe | |
Rozmiar odzieży w calach | 30 | |
norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091449 30 | |
EAN / GTIN | 5036108368273 |