{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 80% bawełny; 19% poliestru; 1% włókien węglowych | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 340 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Nadaje się do prania przemysłowego; 60 ℃ – pranie tkanin delikatnych | |
kolor | szare / niebieskie | |
wielkość unisex | S | |
norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |