Fartuch ochronny dla spawacza 91/60

Nr art.: 091437 91/60
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% skóra
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 1200
  • norma: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skład tkaniny 100% skóra
gramatura materiału / gęstość tkaniny 1200
norma DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Rodzaj produktu Fartuch spawalniczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091437 91/60
EAN / GTIN 4067263476665
Numer producenta 091437 91/60

Opis

Wykonanie:

Odporna na wysokie temperatury i ognioodporna odzież wykonana z trwałej i elastycznej dwoiny bydlęcej w połączeniu z tkaniną trudnopalną. Izolowane elektrycznie zatrzaski i ognioodporne zapięcia na rzep. Chroni przed płomieniami, rozpryskami stopionego materiału i promieniowaniem cieplnym podczas spawania, szlifowania lub cięcia palnikiem.
Fartuch ochronny dla spawacza z regulowanym systemem pasków i regulacją w talii.
  • Klamra z możliwością szybkiego otwarcia.
Długość 91 cm, szerokość 60 cm.

Norma:

EN ISO 11611:2015 klasa 2 A1 + A2