{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Industrie Stretch | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 63% poliester; 33% bawełna; 4% elastoolefina | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | czarny / ciemnoszary | |
Rozmiar odzieżowy DE | 60 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091434 60 | |
EAN / GTIN | 7330509762370 | |
Numer producenta | 264418329998C60 |