{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Industrie | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów w 70°C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
oznaczenie producenta | Przemysł | |
kolor | niebieski | |
wielkość unisex | XL | |
Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
Numer artykułu | 091411 XL | |
Numer producenta | 405418008985XL |