{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | NORIT | |
Rodzaj | damskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
kolor | czarny | |
Rozmiar odzieżowy DE | 40 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091304 40 | |
EAN / GTIN | 4030913961972 | |
Numer producenta | 6410040 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spodnie robocze NORIT 40
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
218,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
293,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 ;Standard UV 801 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 40 | 40 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 | 225 |
skład tkaniny | 65% poliestru ;35% bawełny | 89% nylon ;11% elastan |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | Pranie koloru w 40 ℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze | Spodnie robocze |
Rodzaj | damskie | damska |