• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Akumulator 12 V oraz ładowarka M12NRG201

Nr art.: 091241 M12NRG201

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 12 V
    Czas ładowania na akumulator 40 min
    Masa na akumulator 200 g

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091241 M12NRG201
    EAN / GTIN 4002395281497

    Opis

    Wykonanie:

    Akumulator:
    • Inteligentne sterowanie: elektronika REDLINK™.
    • Zabezpieczenie przed przeciążeniem – zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu akumulatora.
    • System zarządzania temperaturą – utrzymuje idealny zakres temperatury baterii, aby zapewnić ich maksymalną trwałość.
    • Układ nadzoru ogniw – zapewnia optymalne ładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości.
    • Ochrona przed głębokim rozładowaniem – zapobiega uszkodzeniu ogniw wskutek głębokiego rozładowania.
    • Nawet 2 razy dłuższy czas pracy, o 20% większa moc. W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi lub wcześniejszymi technologiami akumulatorów MILWAUKEE®. Rezultaty zależą od napięcia, narzędzia i zastosowania.
    • Zintegrowana, spawana konstrukcja ramy z odpornymi na uderzenia separatorami, które zapobiegają usterce akumulatora przy nadmiernych wibracjach lub uderzeniach.
    • Można stosować w ekstremalnych temperaturach do -20°C, bez wpływu na czas pracy i żywotność.
    • Zabezpieczenie przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw wskutek głębokiego rozładowania.

    Ładowarka:
    • Elektroniczna kontrola temperatury optymalizuje szybkość ładowania, chroniąc w ten sposób przed przegrzaniem i wydłużając trwałość akumulatora.
    • Zahermetyzowana płytka drukowana chroni elektronikę przed pyłem, wilgocią i uderzeniami.
    • Diody LED zapalają się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania akumulatora.
    • Akumulatory REDLITHIUM™ 2,0 Ah ładują się w czasie wynoszącym 40 minut lub krótszym.

    W dostawie:

    1 zestaw akumulatorów M12 B2 oraz 1 ładowarka C12 C.