{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ACTIVIQ | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
pranie | Prać w temperaturze 60°C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | delikatne czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
kolor | niebieskie / czarne | |
wielkość UK | 44R | |
wielkość US | 44/35 | |
Wielkość ES | 56 | |
Wielkość NL | 60 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 60 | |
wielkość FR | 56 | |
wielkość IT | 56 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091222 60 | |
EAN / GTIN | 4053813278902 | |
Numer producenta | 3250 5365 4699 GR. 60 |