{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ACTIVIQ | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie delikatne 60°C | |
kolor | antracyt / czarny | |
wielkość UK | 40R | |
wielkość US | 40/34 | |
Wielkość ES | 52 | |
Wielkość NL | 56 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 56 | |
wielkość FR | 52 | |
wielkość IT | 52 | |
Norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091221 56 | |
EAN / GTIN | 4053813280516 | |
Numer producenta | 3250 5365-9799-56 | |
Manufacturer | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |