{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | InnovatiQ | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 295 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | czarne / antracytowe | |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091213 44 | |
Numer producenta | 2230 5370-9997-44 |