{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ACTIVIQ | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie delikatne 60°C | |
kolor | antracyt / czarny | |
wielkość UK | 32L | |
wielkość US | 32/34 | |
Wielkość ES | 40L | |
Wielkość NL | 94 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 94 | |
wielkość FR | 40L | |
wielkość IT | 40L | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091211 94 | |
EAN / GTIN | 4053813299525 | |
Numer producenta | 2250 5365-9799-94 | |
Manufacturer | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |