Kurtka InnovatiQ XL

Nr art.: 091204 XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość rękawa od ramienia Wysokość
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 295
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 60 ℃

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria InnovatiQ
    Rodzaj Unisex
    skład tkaniny 65% poliestru; 35% bawełny
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 295 g/m2
    odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
    pranie Pranie koloru w 60 ℃
    kolor niebieskie / czarne
    wielkość unisex XL
    Rodzaj produktu Kurtka robocza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091204 XL
    EAN / GTIN 4053813424934
    Numer producenta 1230 5370-4699-XL

    Opis

    Wykonanie:

    Odzież robocza InnovatiQ marki Kübler imponuje przede wszystkim dopasowanym do sylwetki fasonem oraz kontrastowymi elementami na kurtce i spodniach, które podkreślają nowoczesny charakter odzieży. Odzież zapewnia również dodatkowe bezpieczeństwo i lepszą widoczność dzięki wplecionym elementom odblaskowym na barkach, ramionach i kolanach.

    Kurtka ma wstępnie uformowane, przedłużane rękawy, które zapewniają większą swobodę ruchu.
    • Kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym.
    • Kieszenie boczne z zatrzaskiem.
    • Kieszonka wewnętrzna.
    • Przedni zamek błyskawiczny z osłoną podbródka.

    Wskazówka:

    Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.