{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pulsschlag | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
kolor | ciemnoniebieski/antracytowy | |
wielkość UK | 48R | |
wielkość US | 48/35 | |
Wielkość ES | 60 | |
Wielkość NL | 64 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 64 | |
wielkość FR | 60 | |
wielkość IT | 60 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091172 64 | |
EAN / GTIN | 4053813267647 | |
Numer producenta | 3324 5353-4897 GR.64 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ogrodniczki Pulsschlag 64
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
679,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
409,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | ciemnoniebieski/antracytowy | granatowo-czarny |
Rozmiar odzieżowy DE | 64 | 64 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 | 265 |
skład tkaniny | 35% bawełny ;65% poliestru | 33% bawełny ;3% elastoolefina ;64% poliestru |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Seria | Pulsschlag | Przemysł |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki | Ogrodniczki |