{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | QUALITY DRESS | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
kolor | jasnoszary | |
materiał | bawełna | |
wielkość UK | 32R | |
wielkość US | 33/31 | |
Wielkość ES | 42 | |
Wielkość NL | 48 | |
wielkość unisex | M | |
Rozmiar odzieżowy DE | 48 | |
wielkość FR | 42 | |
wielkość IT | 42 | |
zapięcie bluzy | zapinanie na guziki | |
kryte zapięcie na plisie | tak | |
zakończenie rękawów | prosty, otwarty | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | wzmocniony | |
Rodzaj produktu | Kitel roboczy |
Numer artykułu | 091142 48 |