{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | antracyt / czarny | |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091123 44 | |
EAN / GTIN | 4053813491660 | |
Numer producenta | 2225 5302-9799-44 |