{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | QUALITY DRESS | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów w 60℃ | |
oznaczenie producenta | Quality Dress | |
kolor | niebieskie | |
wielkość UK | 36L | |
wielkość US | 36/35 | |
Wielkość ES | 44L | |
Wielkość NL | 102 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 102 | |
wielkość FR | 44L | |
wielkość IT | 44L | |
zapięcie bluzy | zapinanie na guziki | |
kryte zapięcie na plisie | tak | |
zakończenie rękawów | mankiet z guzikiem | |
ściągacz | pasek bez gumy | |
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy | 2 | |
liczba wewnętrznych kieszeni na piersiach | 1 | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | wzmocniony | |
usytuowanie kieszeni na komórkę | prawy | |
Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
Numer artykułu | 091111 102 | |
Numer producenta | 1637 1314 46, GR.102 |