{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męska | |
skład tkaniny | 32% bawełny; 4% elastoolefina; 64% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 220 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
kolor | granatowy / czarny | |
Rozmiar odzieżowy DE | 106 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091051 106 | |
EAN / GTIN | 4062406944278 | |
Numer producenta | 091051 106 |