{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Przemysł | |
Rodzaj | męska | |
skład tkaniny | 33% bawełny; 3% elastoolefina; 64% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 265 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
kolor | szaro-czarny | |
Rozmiar odzieżowy DE | 26 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091012 26 | |
EAN / GTIN | 4067263517399 | |
Numer producenta | 091012 26 |