{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 94% poliestru; 6% elastan | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 40 ℃ | |
Rozmiar odzieżowy DE | 25 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 090635 25 | |
EAN / GTIN | 4067263559245 | |
Numer producenta | 090635 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Serwisowe spodnie robocze Sport, rozmiar odzieżowy DE: 25
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
292,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
267,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rozmiar odzieżowy DE | 25 | 25 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
skład tkaniny | 94% poliestru; 6% elastan | 40% poliestru; 3% elastan; 57% bawełny |
pranie | Pranie koloru w 40 ℃ | Pranie koloru w 40 ℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze | Spodnie robocze |