{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Workwear | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 100% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
pranie | Pranie delikatne 30°C | |
kolor | granat / czarny | |
wielkość unisex | M | |
Rodzaj produktu | Kamizelka |
Numer artykułu | 090609 M | |
Numer producenta | 090609 M |