{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Workwear | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 70% bawełny; 30% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | 60 ℃ – pranie tkanin delikatnych | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
kolor | ciemnoniebieskie | |
wielkość unisex | L | |
Rodzaj produktu | Bluza |
Numer artykułu | 090311 L | |
EAN / GTIN | 4062406780852 | |
Numer producenta | 090311 L |