{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Przydatność do czyszczenia | tak | |
odcinki | 450 | |
liczba warstw | 2 | |
⌀ tulei | 6 cm | |
szerokość | 300 mm | |
długość | 320 mm | |
kolor | niebieskie | |
pasują do uchwytów/dozowników | 089265, 089266, 089267 | |
masa | 4 kg | |
Rodzaj produktu | Ręczniki papierowe |
Numer artykułu | 089290 W | |
EAN / GTIN | 036000128895 | |
Numer producenta | 12889 |